Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornella Espresso 75 Market Grade Bohnen, 1 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8411212130010
Hersteller:
     Cornella
Herst.-Nr.:
     01113001
EAN/GTIN:
     8411212130010
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen
Lebensmittelunternehmer: Cafes Cornella S.A.U | Carrer Llevant, 4, 6| 17458 Fornells de Selva (Girona) | Spain
Weitere Informationen:
Dosering:
6g bis 8g
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Cafes Cornella S.A.U | Carrer Llevant, 4, 6 | 17458 Fornells de Selva (Girona) | Spain
Marke:
cafès Cornellà
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Robusta:
30 %
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohnen cornella, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 12,56* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 29,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 26,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,13*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 23,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 20,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,21*
€ 19,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,94*
€ 18,13
pro Stück
ab 96 Stück
€ 15,61*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.