Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 549-8000070025400 Herst.-Nr.: 2540 EAN/GTIN: 8000070025400 |
| |
|
| | |
| Lavazza Caffe Crema e Aroma 1Kg Lavazza Crema e Aroma ist einer der beliebtesten Bohnenkaffees in Europa. Aufgrund seiner Cremigkeiten eignet er sich sowohl für Kaffeevollautomat, als auch für Seibträgermaschinen. Seine Mischung aus Arabica- und Robustabohnen lassen ihn dabei zum alltäglichen Begleiter für Cafe Creme und Espresso werden. Aber auch mit Milch oder Hafermilch kommt er dank seiner Schokoladennoten sehr gut zur Geltung und ist ein idealer Bestandteil eines Cappuccinos oder Caffe Latte. Seine ausgesuchten Arabica- udn Robustabohnen wachsen in Südamerika, Afrika udn Südostasien udn werden in Italien, genauer in Settimo Torinese, veredelt udn geröstet. Die mittlere Röstung garantiert ein harmonisches Aroma. Lavazza Creme e Aroma erhalten sie zu 1000g im Kaffeebeutel mit Aromaschutzventil. Inhalt: 1000g, Kaffeebohnen geröstet, ungemahlen Kaffeesorten: Arabica und Robusta Herkunft: Südamerika, Afrika und Südostasien Röstort: Italien Weitere Informationen: | | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Kaffeeart: | Ganze Bohnen | Kompatibilitaet: | Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Saquella 1856 S.r.l. | Via Torretta 24 | 65128 Pescara | ITALY | Marke: | Lavazza | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | <p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p> | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, lavazza kaffeebohnen 1000 g, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Arabica, Aroma, Caffe Crema, Crema, Italien, Luigi, Robusta |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,74* | € 20,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 14,27* | € 20,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,819* | € 20,259* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,85* | € 20,41* | | | | Lager 549 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,01* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 12,01* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|