Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza GRAN Espresso 1Kg Kaffeebohnen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8000070021341
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     2134
EAN/GTIN:
     8000070021341
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
Lavazza GRAN Espresso Bar 1 Kg Ganze Espressobohnen! Blaue Packung! Gastronomie Qualität! Espresso wie aus der italienischen Bar!

Süß und aromatisch

Inhalt: 1000g

Röstung: mittel

40% Arabica, 60% Robusta

Eine Mischung aus südamerikanischen Hochland- kaffeebohnen kombiniert mit duftenden asiatischen Sorten und der Intensität mittel-amerikanischer Bohnen

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Geeignet für alle Kaffeeautomaten mit Mahlwerk für Ganze Bohnen oder zum Betrieb mit einer Kaffeemühle

Lebensmittelunternehmer: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, Ziegelhüttenweg 43, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland

Zutaten:

100% Röstkaffee in ganzen Bohnen

Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Kompatibilitaet:
Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Saquella 1856 S.r.l. | Via Torretta 24 | 65128 Pescara | ITALY
Marke:
Lavazza
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: lavazza kaffeebohnen 1000 g, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Automatenkaffee, blau, Ganze Bohne, Gastronomie, Kaffee, Roestkaffee, Top Class
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 19,54*
€ 26,68*
Lager 549
150
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 36,59*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 26,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,57*
€ 26,29
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,24*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 24,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 21,08*
€ 22,56
pro Stück
ab 96 Stück
€ 19,03*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 16,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 15,69* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.