Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESCAFÉ Partner´s Blend Santa Rica (Beutel: 250g) - löslicher Bohnenkaffee


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7613034478733
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12232636
EAN/GTIN:
     7613034478733
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Bio-Kaffee
Biokaffee
Beutel mit 250g Kaffeepulver.- NESCAFE PARTNERS BLEND ist der biozertifizierte lösliche Bohnenkaffee von NESCAFE auf Basis des beliebten NESCAFE Santa Rica Kenjara.

Dieser edle Automatenkaffee besteht zu 100% aus erlesenen Arabica-Bohnen aus Äthiopien und El Salvador. Als Nachfolger des Spitzenkaffee NESCAFE Santa Rica Kenjara konzipiert, besitzt er ein noch vollmundigeres, kräftigeres Aroma. Darüber hinaus ist NESCAFE Partners Blend ein fair gehandelter Bio-Kaffee und trägt das unabhängige FAIR TRADE-Logo.

NESCAFÉ Partners Blend ist aromadicht in Beuteln zu 250g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffeepulver hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 120 Tassen á 180 ml.

Zutaten: 100% löslicher Bohnenkaffee.

Kaffeesorte: 100% Arabica

Geschmacksrichtung: mild bis kräftig

Dosierempfehlung für Automaten: 2,0g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 250g Beutel

Geeignet für die Kaffeeautomaten NESCAFÉ Angelo XS und NESCAFÉ Business Star sowie alle Instant-Kaffeeautomaten anderer Hersteller.

 

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Weitere Informationen:
EF012416:
EV014886
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 17,65*
€ 24,52*
Lager 549
150
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 41,04*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,04*
€ 43,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,55*
€ 35,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,52*
€ 34,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,85*
€ 34,08
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 28,02*
€ 29,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,43*
€ 29,35
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 22,44*
€ 24,01
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 19,95*
€ 21,35
pro Beutel
ab 96 Beutel
€ 18,70*
€ 20,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,23*
€ 16,30
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,25 Kilogramm (ab € 60,92* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.