Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nescafe Partners Blend Instantkaffee 250g Beutel Fairtrade


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Nescafe Partners Blend Instantkaffee 250g Beutel Fairtrade
Nescafe Partners Blend Instantkaffee 250g Beutel Fairtrade
Artikel-Nr.:
     744-31829
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613034478733
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Bio-Kaffee
Biokaffee

Zutaten: 100% löslicher Kaffee ( aus biologischem Anbau )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 502 kJ / 122 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 3,1 g
davon Zucker: 3,1 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen.

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 17,78*
€ 24,39*
3 Tage
150
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 40,77*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,39*
€ 26,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,02*
€ 25,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,78*
€ 24,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,17*
€ 23,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,90*
€ 23,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,78*
€ 19,02
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,25 Kilogramm (ab € 71,12* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.