Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Vending & Office Automatenkakao 14.5% 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4260083929100
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     810010000
EAN/GTIN:
     4260083929100
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Genießen Sie den süßen Geschmack des erfrischenden Dallmayr Vending & Office Automatenkakaos 14,5 % 1000g! Dieses Kakaopulver ist ein hochwertiges, lösliches Getränkepulver, das speziell für Automaten geeignet ist und sich leicht für die heiße Schokolade, die Sie lieben, zubereiten lässt. Es enthält eine Mischung aus Kakao, Zucker und Milchpulver, die für einen vollen, kräftigen Geschmack sorgt und ein unwiderstehliches, cremiges Aroma erzeugt. Das Dallmayr Vending & Office Automatenkakao ist ideal für Büros, Kantinen und Cafés geeignet, da es schnell und einfach hergestellt werden kann. Außerdem ist es eine gesunde Alternative zu herkömmlicher Schokolade, da es einen hohen Kakaoanteil enthält, der reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist und Ihnen die Energie liefert, die Sie benötigen, um den Tag zu meistern. Probieren Sie Dallmayr Vending & Office Automatenkakao 14,5 % 1000g heute und genießen Sie eine leckere und gesunde Tasse heißer Schokolade!
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
14.5 %
Kakaogehalt:
14.1 bis 19.9 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Zucker | MAGERMILCHPULVER | Kakaopulver stark entölt (14.5%) | Trennmittel E341 | Salz</p> <p>Hinweis: Produkt enthält Zucker und/oder Süßungsmittel.</p>
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kakao, Kakao-Pulver, Kakaopulver, Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, dallmayr automatenkakao, großkaffeeautomat, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 9,50*
ab € 4,22*
€ 5,69*
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,08*
Lager 549
400
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 22,29*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,29*
€ 23,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,47*
€ 20,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,32*
€ 15,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,97*
€ 7,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,18*
€ 6,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,61*
€ 6,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,42*
€ 5,80
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,37*
€ 4,68
pro Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00437* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.