Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Kakao 14,5 % Vending & Office, 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Dallmayr Kakao 14,5 % Vending & Office, 1000g
Dallmayr Kakao 14,5 % Vending & Office, 1000g
Dallmayr Kakao 14,5 % Vending & Office, 1000g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1032300231
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260083928103
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Dallmayr Kakao 1kg, Kakaopulver 14,5% für Automaten Genießen Sie mit Dallmayr Kakao 14,5% ein herrlich schokoladiges Getränkepulver für Automaten. Das beliebte Heißgetränk aus dem Automaten ist ein Klassiker für Mitarbeiter, Kunden und Gäste in Office, Behörden und Krankenhäusern. Wärmen Sie sich mit einer heißen Schokolade aus dem Getränkeautomaten auf oder versüßen Sie Ihren Kunden die Wartezeit mit einer köstlichen Tasse Trinkschokolade. Dallmayr Kakao mit 14,5 % Kakaoanteil Mit Dallmayr Kakao 14,5% erhalten Sie ein lösliches Kakaopulver mit besonders intensivem Schoko-Geschmack. Das volle Schokoladenaroma ergibt sich aus einem hohen Kakaoanteil von 14,5 Prozent, wunderbar abgestimmt mit Milch und Zucker. Lediglich durch die Zugabe von heißem Wasser oder die einfache Zubereitung mit Ihrem Getränkeautomaten für lösliche Getränkespezialitäten erhalten Sie einen fein cremigen Trinkgenuss. Mit der Linie Vending & Office bietet Dallmayr Getränke-Produkte für den professionellen Genuss in Büro, Gastronomie, Service und Catering mit Heißgetränkeautomaten. Dallmayr Kakao günstig kaufen Kaufen Sie Dallmayr Kakao für Automaten günstig im Online-Shop. Profitieren Sie von unserer schnellen Lieferung. Geschäftskunden kaufen bei uns natürlich komfortabel auf Rechnung. Lieferumfang 1000g Dallmayr® Vending & Office Kakao 14,5 % Zutaten Zucker,  Süßmolkenpulver , fettarmes Kakaopulver (14,5%),  Magermilchpulver , Trennmittel E551, Salz, Verdickungsmittel E466, Aroma Kompatibilität Ideal für alle Kaffee-Vollautomaten Aufbewahrungshinweise Geöffnete Packung gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. Hersteller / Importeur Alois Dallmayr Kaffee OHG Dienerstrasse 14-15 80331 München, Germany
 Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1593 kJ /  376 kcal Fett 2,0 g davon gesättigte Fettsäuren 1,1 g Kohlenhydrate 77,7 g davon Zucker 75,2 g Eiweiß 8,1 g Salz 1,56 g  
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 9,50*
ab € 4,22*
€ 5,69*
Lager 4YWAF
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,08*
4 Tage
400
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 22,29*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 8,08*
€ 8,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,87*
€ 8,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,64*
€ 8,17
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,21*
€ 6,64
pro Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00621* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.