Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 549-4046234934250 Herst.-Nr.: 493426 EAN/GTIN: 4046234934250 |
| |
|
| | |
| Tchibo Professional Cafè Crema 1000 gTchibo Professional Caffé Crema hat ein besonders anhaltenden Geschmack und ein vollmundiges Aroma. Für die Herstellung werden ausschließlich frisch geerntete Rohkaffees verwendet und sorgsam weiterverarbeitet sowie schonend geröstet. Tchibo Professional Caffé Crema besteht aus 100% Arabica-Bohnen und ist speziell für Vollautomaten wie auch Siebträger geeignet. Weitere Informationen: | | Verkehrsbezeichnung: | Kaffeebohnen, geröstet | Dosierung pro 120 ml: | 7 bis 9 Gramm | Wassertemperatur: | 90 bis max. 96 °C | geeignet für: | Kaffeemaschinen mit Mahlwerk ,Kaffeemühlen | google_product_category: | 1868 | EAN Karton: | 4260396570150 | Inhalt Karton: | 8 x 1 Kilogramm | Lebensmittelunternehmer: | ODTV.de | Anschrift Lebensmittelunternehmer: | Max-Planck-Str. 14 D-73432 Aalen | Land: | Deutschland | Röstart: | Trommelröstung | Mirakl: | Mirakl.50-02 | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, tchibo kaffeebohnen 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, automatengeeignet, Cafe Creme, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,06* | € 21,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 15,59* | € 21,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,25* | € 22,18* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,30* | € 23,09* | | | | Lager 549 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 14,25* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|