Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Crema d'Oro Kaffeebohnen 1 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4008167152729
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     527000000
EAN/GTIN:
     4008167152729
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen

Dallmayr Crema d'Oro - Beutel á 1 Kg Kaffeebohnen

Milder, ausgewogener Kaffee. Ideal als Cafe Creme, Schümli oder Caffe Crema..

Geeignet für die Zubereitung in Kaffeevollautomaten.

 

Tolles Preis-Leistungsverhältnis

Und dank des fantastischen Preis-Leistungsverhältnisses dieses Röstkaffees, können sie auch im Büro einen hochklassigen Kaffee geniessen.

Dallmayr Crema d'Oro ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml.

Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle.

Informationen:

Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen

Röstart: schonende Langzeitröstung

Geschmacksrichtung: mild/p>

Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

EAN Karton: 4008167152781

Lebensmittelunternehmer: Alois Dallmayr Kaffee OHG, Dienerstr. 14-15, 80331 München, Deutschland

Weitere Informationen:
Dosering:
8g pro 120 ml
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Kompatibilitaet:
Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Robusta:
0 %
Roestgrad:
mittel
Roestverfahren:
Trommelröstung
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen 1000g dallmayr, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 9,50*
ab € 13,33*
€ 17,17*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 21,14*
1 Tag
189
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,781*
€ 21,351*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,50*
€ 23,63*
Lager 549
170
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 20,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,41*
€ 18,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 18,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,35*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 16,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,36*
€ 16,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,75*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 13,08
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01222* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.