Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Crema d'Oro Intensa Kaffeebohnen 1 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4008167042709
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     427000000
EAN/GTIN:
     4008167042709
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Filterkaffee
Kaffee gemahlen

Schwiizer Schümli Crema Bohnen 1000g

Verkaufseinheit:
Beutel, 1 Kg


Lebensmittelunternehmer: Delica AG. | CH-4127 Birsfelden | Schweiz
Weitere Informationen:
Dosering:
5,5g bis 8g auf 120 ml
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Kompatibilitaet:
Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Robusta:
0 %
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: gemahlener Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen 1000g dallmayr, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, automatengeeignet, Cafe, Cafe Creme, Crema, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
8
€ 9,50*
ab € 14,35*
€ 18,53*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 20,89*
2 Tage
319
1
€ 2,90*
ab € 15,94*
€ 21,85*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,07*
Lager 549
170
1
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 29,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 19,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,96*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 18,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,10*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 17,99
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,74*
€ 17,91
pro Stück
ab 96 Stück
€ 15,94*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 13,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.