Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-lagiger Mundschutz, Typ IIR (medizinisch), 50 Stück/Box, TÜV Rheinland geprüft!


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 95674 Medizinischer Mundschutz 3-lagig, zertifiziert Typ IIR, 50 Stück/Box
Artikel-Nr.: 95674 Medizinischer Mundschutz 3-lagig, zertifiziert Typ IIR, 50 Stück/Box
Artikel-Nr.:
     545-95674
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     95674
EAN/GTIN:
     4260688613947
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

DIN EN 14683:2014 Typ IIR

3-faches Filtermedium

Bakterienfilterleistung 99 %

Elastikbänder, mit Nasenbügel

Elastisch & weich

Sehr Hautfreundlich

Glasfaserfrei

Farbe: Blau

Spenderbox mit Entnahmeöffnung

Hygienisch im Polybeutel unterverpackt

2 Jahre haltbar

TÜV Rheinland geprüft!

Zertifiziert nach:

EN 14683: 2019+AC: 2019( Type IIR)
EN ISO 10993-1: 2018
EN ISO 10993-5: 2009
EN ISO 10993-10: 2010
EN ISO 13485: 2016
EN ISO 14971: 2012
EN ISO 15223-1: 2016
EN 62366: 2008
EN 1041: 2008

50 Stück/Box

 

Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, op-mundschutz blau 3-lagig 50 stück, alltagsmaske blau, mund nasen bedeckung, Einmal Mundschutz, Mundschutz 3-lagig, für den medizinischen Gebrauch, DIN EN 14683:2014 TYP IIR, Medizinischer Mundschutz, Hygienemasken, Filtrierende Halbmaske, Atemfilter, Mundbedeckung, Corona Maske, Einwegmaske, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,70*
€ 4,40
pro Box
ab 25 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Box
ab 800 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.