Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Druckminderer R, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Druckminderer R, 1/4'
ELMAG Druckminderer R, 1/4'
ELMAG Druckminderer R, 1/4'
Artikel-Nr.:
     5417S-p453625
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42510
EAN/GTIN:
     9004853425103
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsparend vereint in einem Gerät in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 μm) und Druckmanometer von 0-12 bar. Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck! Alle Modelle auch mit metallverstärktem Schutzglas erhältlich! Einbau nur vertikal möglich (ausgenommen Druckminderer)! Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)

  • 1/4'
  • Regler/ Druckminderer
Weitere Informationen:
Hochdruckausführung:
Nein
Manometeraußendurchmesser:
40 mm
Arbeitsdruck Vorwahl:
Nein
Mit Manometer:
Ja
Durchflussmessung bei Eingangsdruck:
6 bar
Durchfluss:
850 l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,67*
€ 38,06*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 38,29*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 34,15*
€ 43,96*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 32,80*
€ 45,66*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,11*
Ähnlich
ELMAG
46131
ab € 29,90*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,44*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,37*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 68,24*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,02*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 47,08*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,22*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 126,28*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 92,95*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 103,65*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,92*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.