Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Druckminderer FR, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Druckminderer FR, 1/4'
Filter-Druckminderer FR, 1/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-42520
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42520
EAN/GTIN:
     9004853425202
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
  • 1/4'
  • Regler/ Druckminderer
  • Filter/ Wasserabscheider
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
700 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
13 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 26,99*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,69*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,78*
Ähnlich
ELMAG
46133
ab € 44,52*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 67,68*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,28*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,73*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,30*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 122,70*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,71*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 101,59*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,97*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.