Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wasserabscheider
>
Filter-Wasserabscheider
>
Artikel
Filter-Wasserabscheider FMG, 1/2'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-42505
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
42505
EAN/GTIN:
9004853425059
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Filter-Wasserabscheider
Wasserabscheider
1/2'
Filter/ Wasserabscheider
Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
4300 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
47 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Druckluft-Wartungsgeräte
>
Filter-Wasserabscheider
Weitere Suchbegriffe:
wasserabscheider
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 62,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Automatischer Öler L, 1/4'
ELMAG
42530
€ 38,93*
Ähnlich
Druckminderer R, 1/4'
ELMAG
42510
€ 40,70*
Ähnlich
Druckminderer RG, 1/2'
ELMAG
42512
€ 64,97*
Ähnlich
Filter-Druckminderer FR, 1/4'
ELMAG
42520
€ 56,76*
Ähnlich
Filter-Druckminderer FRG, 1/2'
ELMAG
42524
€ 87,12*
Ähnlich
Filter-Druckminderer FRM, 1/4'
ELMAG
42521
€ 61,38*
Ähnlich
Filter-Wasserabscheider FMG, 1/2', 1 Stk. Packung - SB
ELMAG
46130
€ 64,86*
Ähnlich
Kombi-Wartungseinheit FRLK, 1/4'
ELMAG
42560
€ 105,92*
Ähnlich
Kombi-Wartungseinheit FRLKG, 1/2'
ELMAG
42564
€ 146,99*
Ähnlich
Kombi-Wartungseinheit FRLKM, 1/4'
ELMAG
42561
€ 114,41*
Ähnlich
Wartungseinheit FRL2MG, 1/2'
ELMAG
42545
€ 125,64*
Ähnlich
Öl für Kompressoren, 1 l
ELMAG
42587
€ 15,64*
Ähnlich
Öl für Kompressoren, 5 l
ELMAG
42588
€ 60,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.