Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wartungseinheit FRLK, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Wartungseinheit
Kombi-Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     C6014-42560
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42560
EAN/GTIN:
     9004853425608
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
  • 1/4'
  • Regler/ Druckminderer
  • Filter/ Wasserabscheider
  • Automatischer Öler
  • Kombi: getrennte Kupplungen für ungeölte/ geölte Druckluft
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
600 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
13 / 50 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 26,96*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,78*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,55*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,17*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 69,81*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,23*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,83*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 125,31*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 92,80*
Ähnlich
ELMAG
42540
ab € 67,75*
Ähnlich
ELMAG
46141
ab € 68,85*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 103,54*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,94*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.