Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wartungseinheit FRLKG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Wartungseinheit
Kombi-Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     C6014-42564
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42564
EAN/GTIN:
     9004853425646
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
  • 1/2'
  • Regler/ Druckminderer
  • Filter/ Wasserabscheider
  • Automatischer Öler
  • Kombi: getrennte Kupplungen für ungeölte/ geölte Druckluft
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
2250 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
47 / 150 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,00*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,62*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,72*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,35*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 67,07*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,41*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,89*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 82,42*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 90,89*
Ähnlich
ELMAG
42544
ab € 97,81*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 101,87*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,95*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.