| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230690 Herst.-Nr.: 4317784612418 EAN/GTIN: 4317784612418 |
| | |
|
| | |
| Color-Spray, seidenmatt/matt • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Farbbesonderheit: | matt | Farbton: | schwarz | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Farbe: | tiefschwarz | Inhalt: | 0,4 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Mattlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Seidenmattlack, acryllack matt 400 ml, acryl lack, acryl-lack matt, E-COLL, Color-Spray, matt, 400ml, tiefschwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,16* | € 5,94* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 5,99* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,43* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,51* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0104* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|