| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1098143 Herst.-Nr.: 4317784612418 EAN/GTIN: 4317784612418 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784612418, Color-Spray matt 400ml tiefschwarz E-COLL, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | tiefschwarz | Glanzgrad: | matt 10 % | Marke: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Mattlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Seidenmattlack, acryllack matt 400 ml, acryl lack, acryl-lack matt, Markierspray, COLOR-SPRAY |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,16* | € 5,94* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 5,99* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,43* | € 6,05* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,51* | € 6,12* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0115* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|