Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Spray matt 400ml tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color-Spray matt 400ml tiefschwarz
Color-Spray matt 400ml tiefschwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-653169
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784612418
EAN/GTIN:
     4317784612418
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Color-Spray, seidenmatt/matt

• Hochwertiges Buntlackspray auf Basis von Acrylharz
• Aromatenfrei
• Für Innen- und Außenlackierungen
• Witterungs- und korrosionsbeständig
• Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien
• Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen
• Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl)
• Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe
• Glanzgrad 50 %
• Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten
• Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
• Temperaturbeständig bis +80 °C
• Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
H319: Verursacht schwere Augenreizung
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 6,06*
Lager 4012
186
6
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,08*
4 Tage
204
6
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 6,10*
2 Tage
192
6
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,16*
29 Tage
192
6
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01108* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.