Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Tiefenmessschieber abgesetzt 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Tiefenmessschieber abgesetzt 200 mm
Forum Tiefenmessschieber abgesetzt 200 mm
Forum Tiefenmessschieber abgesetzt 200 mm
Forum Tiefenmessschieber abgesetzt 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-207446
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784856423
EAN/GTIN:
     4317784856423
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
FORUM Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange

Genauigkeit nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, Skala und Nonius mattverchromt, doppelseitige Teilung zum Umstecken der Messschiene zum Normal-Tiefenmessschieber, mit Feststellschraube.
Lieferumfang: Messschieber, Holzetui.

Weitere Informationen:
DIN:
862
Material:
rostfreier Stahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Feststellschraube:
1
Feststellschraubung:
Ja
Max. Messbereich:
200
Produktart:
Tiefenmessschieber
Tiefenmaß:
ohne Tiefenmaß
Messbereich:
200 mm
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Ausführung:
analog
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Brückenlänge:
100 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, forum tiefenmessschieber, Tiefenmesssch. abges. 200mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,21*
€ 66,12*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 66,39*
€ 4,80*
ab € 53,62*
€ 70,28*
€ 4,80*
ab € 53,78*
€ 70,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.