Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255113100, Tiefenmesssch. abges. 200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-619778
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784856423
EAN/GTIN:
     4317784856423
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255113100, Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Feststellschraube , Doppelseitige Teilung zum Umstecken der Messschiene zum Normal-Tiefenmessschieber Lieferung: Im Karton., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
428 GRAMM
Messbereich:
200 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784856423
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, forum tiefenmessschieber, QR4029387, TASCHENMESSSCHIEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,08*
€ 66,98*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 67,10*
€ 4,80*
ab € 54,06*
€ 69,83*
€ 4,80*
ab € 53,83*
€ 69,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.