Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Präzisions-Taschenmessschieber mit paralla x freier Ablesung 150 mm Doppelprismen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Präzisions-Taschenmessschieber mit paralla x freier Ablesung 150 mm Doppelprismen
Forum Präzisions-Taschenmessschieber mit paralla x freier Ablesung 150 mm Doppelprismen
Forum Präzisions-Taschenmessschieber mit paralla x freier Ablesung 150 mm Doppelprismen
Forum Präzisions-Taschenmessschieber mit paralla x freier Ablesung 150 mm Doppelprismen
Forum Präzisions-Taschenmessschieber mit paralla x freier Ablesung 150 mm Doppelprismen
Forum Präzisions-Taschenmessschieber mit paralla x freier Ablesung 150 mm Doppelprismen
Artikel-Nr.:
     5417S-204324
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855976
EAN/GTIN:
     4317784855976
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
FORUM Präzisions-Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung

Genauigkeit nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, parallaxfreie Ablesung, Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers, Skala und Nonius verchromt, Messflächen geläppt, für 4-fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen), mit Gewindetabelle und rechteckigem Tiefenmaß. Mit Feststellschraube.
Lieferungumfang: Taschenmessschieber, Etui.

Weitere Informationen:
DIN:
862
Material:
rostfreier Stahl
Tiefenmessstange:
rechteckig
Messschenkellänge (Schnabellänge):
40
Max. Messbereich:
150
Nonius unten:
1/20 (0,05) mm
Nonius oben:
1/128 inch
Messbereich:
150 mm
Tiefenmaß:
rechteckig
Schnabellänge:
40 mm
Ausführung:
analog
Produktart:
Präzisionstaschenmessschieber
Hersteller:
Forum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 43,18*
€ 57,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,90*
€ 57,67*
€ 4,80*
ab € 47,63*
€ 62,69*
€ 4,80*
ab € 47,44*
€ 62,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.