| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619765 Herst.-Nr.: 4317784855976 EAN/GTIN: 4317784855976 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4255101085, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers , Mit Feststellschraube , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) , Rechteckiges Tiefenmaß Lieferung: Im Kunstlederetui., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 173 GRAMM | Messbereich: | 150 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Schnabellänge: | 40 mm | Nonius unten: | 1/20 (0,05) mm | Nonius oben: | 1/128 inch | Norm: | DIN 862 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784855976 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,67* | € 58,43* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,71* | € 58,67* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,60* | € 62,25* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,60* | € 62,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|