Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Dichtungsband weiß 10 m, 9 mm 5412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa Dichtungsband weiß 10 m, 9 mm 5412
Tesa Dichtungsband weiß 10 m, 9 mm 5412
Tesa Dichtungsband weiß 10 m, 9 mm 5412
Tesa Dichtungsband weiß 10 m, 9 mm 5412
Artikel-Nr.:
     5417S-103783
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102720
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
tesamoll Dichtungsband

Die preiswerte Qualität aus elastischem, weichem PUR-Schaumstoff, für Spalten von 1,0-5,0 mm. Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Dicke:
6
Rollenlänge:
10
Breite:
9
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
(Breite x Stärke):
9 x 6 mm
Länge:
10 m
Hersteller:
tesa
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 7,01*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,19*
€ 7,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,11*
5 Tage
57
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 7,36*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
512419
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.