Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-102726 Herst.-Nr.: 10034 EAN/GTIN: 9004853100345 |
| |
|
| | |
| Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind die MEISTER-Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und Industriebetrieben vorzufinden. Sie sind erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz von Druckluft für unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht. Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf, wiebeispielsweise dem Lackieren von großen Flächenoder Sandstrahlen wird ein Behältervolumenvon mindestens 100 Liter empfohlen. - Betriebssicherheit durck Keiliriemenantrieb
- 'Plug-and-play'-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
- CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Filterdruckminderer 'FRM'mit Metallschutzkorb
- Motorschutzschalter
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Vollgummi-Räder
- Kugelhahn für Kondensatablass
- Lenkrollen mit Bremse
- Laufruhiges Zweizylinder-Blockaggregat mit zwei Verdichtungsstufen, Zwischen- & Nachkühler
- Optimaler Kompressor für- rotierende/schlagende Druckluftwerkzeuge- den Einsatz von großen Lackier- oder Sandstrahlpistolen
- Höherer Druck als mit einem einstufigen Aggregat möglich
- Zwischen den Stufen wird dir Druckluft gekühlt - dadurch verbesserte Effizienz!
- Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELMAG | Motornennleistung: | 4,0 kW / 5,5 PS | Ölgeschmiert: | Ja | Grundpreis: | Nein | Schalldruckpegel (4 m): | 74 | Höhe: | 105 mm | Breite: | 600 mm | Länge: | 150 mm | Gewicht: | 132 kg | Behältervolumen: | 200 l | Max. Betriebsdruck: | 10 bar | Ansaugleistung: | 650 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.586,81* | € 1.667,48* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.587,82* | € 1.667,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.593,13* | € 1.675,60* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.645,78* | € 1.912,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.833,84* | € 1.920,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|