Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER 850/10/200 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor MEISTER 850/10/200 D
Kompressor MEISTER 850/10/200 D
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10036
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10036
EAN/GTIN:
     9004853100369
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Betriebssicherheit durch Keiliriemenantrieb
  • 'Plug-and-play'-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer 'FRM'mit Metallschutzkorb
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Vollgummi-Räder
  • Kugelhahn für Kondensatablass
  • Lenkrollen mit Bremse
  • Neues Kompressormodell mit Gußzylinder
  • Zweistufig verdichtendes Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- & Nachkühler aus Alu-Druckguß
  • Geringe Aggregatdrehzahl für hohe Einschalt- & Lebensdauer
  • Werkstattkompressor für gewerbliche Anwendungen
  • Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
578 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
827 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
200 l
Type:
Elektromotor
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
5,5 / 7,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
76 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1200 UpM
Länge:
1500 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1280 mm
Gewicht:
155 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Die bewährte ELMAG MEISTER-Klasse:
Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitun
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.582,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,80*
€ 2.023,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,65*
€ 2.001,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,06*
€ 1.932,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,19*
€ 1.898,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,22*
€ 1.882,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10032
ab € 1.401,15*
Ähnlich
ELMAG
10034
ab € 1.585,59*
Ähnlich
ELMAG
10035
ab € 1.478,67*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.733,91*
Ähnlich
ELMAG
11905
ab € 247,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.