Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER 700/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor MEISTER 700/10/100 D
Kompressor MEISTER 700/10/100 D
Artikel-Nr.:
     C6014-10032
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10032
EAN/GTIN:
     9004853100321
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Betriebssicherheit durch Keiliriemenantrieb
  • 'Plug-and-play'-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer 'FRM'mit Metallschutzkorb
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Vollgummi-Räder
  • Kugelhahn für Kondensatablass
  • Lenkrollen mit Bremse
  • Laufruhiges Zweizylinder-Blockaggregat mit zwei Verdichtungsstufen, Zwischen- & Nachkühler
  • Optimaler Kompressor für
    - rotierende/schlagende Druckluftwerkzeuge
    - den Einsatz von großen Lackier- oder Sandstrahlpistolen
  • Höherer Druck als mit einem einstufigen Aggregat möglich
  • Zwischen den Stufen wird die Druckluft gekühlt - dadurch verbesserte Effizienz!
  • Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
470 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
650 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
100 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
4 / 5,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
74 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1370 UpM
Länge:
1130 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
920 mm
Gewicht:
95 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Die bewährte ELMAG MEISTER-Klasse:
Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitun
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.401,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,07*
€ 1.794,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,42*
€ 1.760,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,28*
€ 1.703,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,65*
€ 1.675,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,15*
€ 1.667,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10034
ab € 1.585,59*
Ähnlich
ELMAG
10035
ab € 1.478,67*
Ähnlich
ELMAG
10036
ab € 1.582,22*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.733,91*
Ähnlich
ELMAG
11045
ab € 1.893,85*
Ähnlich
ELMAG
11040
ab € 2.197,63*
Ähnlich
ELMAG
11905
ab € 247,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.