Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag10034 Herst.-Nr.: 10034 EAN/GTIN: 9004853100345 |
| | |
|
| | |
| Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind die MEISTER Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und Industriebetrieben vorzufinden. Sie sind die erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz von Druckluft zu unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht. zu Anwendungen mit großem Druckluftbedarf wie beispielsweise dem Lackieren von großen Flächen oder Sandstrahlen wird ein Behältervolumen von zumindest 100 Liter empfohlen. Produktbeschreibung: - EURO-NORM geprüft und CE-zertifiziert
- zu rotierende, schlagende Druckluftwerkzeuge
- geeignet zu den Dauereinsatz von großen Lackier- oder Sandstrahlpistolen
- Drehstrohmmotor mit Indirektantrieb
- laufruhiges Zweizylinder-Blockaggregat mit zwei Verdichtungsstufen
- Zwischen- und Nachkühler
- Betriebssicherheit durch Keilriemenantriebb
- Plug-and-play-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplung
- CONDOR Druckschalter zu automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Motorschutzschalter
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Filterdruckminderer FRM mit Metallschutzkorb
- Sicherheits- und Rückschlagventil
- Vollgummi-Räder
- Kugelhahn zu Kondensatablass
- Lenkrollen mit Bremse
- Kessel innen beschichtet
- Schalldruckpegel (4 m): 74 dB (A)
Weitere Informationen: | | Behältervolumen: | 200 l | Breite: | 600 mm | Drehzahl: | 1370 U/min | Gewicht: | 132 kg | Höhe: | 1050 mm | Länge: | 1500 mm | Leistung: | 4000 Watt | max. Betriebsdruck: | 10 bar | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Mobiler Kompressor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.585,76* | € 1.683,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.441,34* | € 1.683,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.582,76* | € 1.683,80* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.649,31* | € 1.930,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.844,77* | € 1.937,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|