Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor MEISTER 700/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kompressor MEISTER 700/10/100 D
ELMAG Kompressor MEISTER 700/10/100 D
ELMAG Kompressor MEISTER 700/10/100 D
Artikel-Nr.:
     5417S-102725
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10032
EAN/GTIN:
     9004853100321
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind die MEISTER-Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und Industriebetrieben vorzufinden. Sie sind erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz von Druckluft für unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht. Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf, wiebeispielsweise dem Lackieren von großen Flächenoder Sandstrahlen wird ein Behältervolumenvon mindestens 100 Liter empfohlen.

  • Betriebssicherheit durch Keiliriemenantrieb
  • 'Plug-and-play'-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer 'FRM'mit Metallschutzkorb
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Vollgummi-Räder
  • Kugelhahn für Kondensatablass
  • Lenkrollen mit Bremse
  • Laufruhiges Zweizylinder-Blockaggregat mit zwei Verdichtungsstufen, Zwischen- & Nachkühler
  • Optimaler Kompressor für- rotierende/schlagende Druckluftwerkzeuge- den Einsatz von großen Lackier- oder Sandstrahlpistolen
  • Höherer Druck als mit einem einstufigen Aggregat möglich
  • Zwischen den Stufen wird dir Druckluft gekühlt - dadurch verbesserte Effizienz!
  • Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)
Weitere Informationen:
Typ:
700/10/100 D
Motornennleistung:
4,0 kW / 5,5 PS
Ölgeschmiert:
Ja
Grundpreis:
Nein
Schalldruckpegel (4 m):
74
Betriebsdruck:
10
Schallpegel:
74 dB(A)
Motorleistung:
4 kW
Höhe:
920 mm
Breite:
540 mm
Länge:
113 mm
Gewicht:
95 kg
Hersteller:
ELMAG
Drehzahl:
1370 U/min
Behältervolumen:
100 l
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ansaugleistung:
650 l/min
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobiler kompressor elmag, kompressor fahrbar, ELMAG, Kompressor, MEISTER, 700/10/100, D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.398,02*
€ 1.473,38*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.402,34*
€ 1.480,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,73*
€ 1.509,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.449,49*
€ 1.530,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.503,57*
€ 1.758,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,94*
€ 1.821,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,31*
€ 1.806,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,47*
€ 1.760,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,50*
€ 1.736,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,49*
€ 1.724,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10034
ab € 1.582,64*
Ähnlich
ELMAG
10035
ab € 1.477,31*
Ähnlich
ELMAG
10036
ab € 1.586,66*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.724,16*
Ähnlich
ELMAG
11045
ab € 1.881,86*
Ähnlich
ELMAG
11040
ab € 2.203,97*
Ähnlich
ELMAG
11905
ab € 247,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.