Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE PL-H 800/15/200 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE PL-H 800/15/200 D
Kompressor PROFI-LINE PL-H 800/15/200 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11040
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     9004853110405
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Sicherheits-Entlüftungskupplungen
  • Vollgummiräder mit Lenkrollen & Bremse
  • Filterdruckregler mit Kupplung
  • 10 Jahre Kesselgarantie
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
560 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
800 l/min
Max. Betriebsdruck:
15 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
200 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
5,5 / 7,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
76 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1200 UpM
Luftabgang:
1/2 Zoll
Länge:
1550 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
160 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hochleistungsgeräte:
Die Druckluftkompressoren sind Hochleistungsgeräte mit klar
Alle Details anforderungsgerecht:
Die Druckluftkompressoren der Serie PROFI-LINE entsprechen i
Breite Auswahl überzeugt:
Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite
Einzigartiges Luft-Kühlsystem:
Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie
Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren:
Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.202,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,44*
€ 2.786,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,09*
€ 2.733,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,50*
€ 2.655,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.202,78*
€ 2.621,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10032
ab € 1.395,89*
Ähnlich
ELMAG
11045
ab € 1.896,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.