Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40HB63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40HB63
ABUS TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40HB63
ABUS TITALIUM-Hangschl. 64Ti/40HB63
Artikel-Nr.:
     5417F-p655351
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/40HB63
EAN/GTIN:
     4003318545900
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss 64 TITALIUM Einsatzgebiete und Anwendung: Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen oder bei überdurchschnittlichem Diebstahlrisiko Für Ketten, Türen, Tore, Schränke, Spinde, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schuppen etc. Technologie: Schlosskörper aus TITALIUM Spezialaluminium hohe Sicherheit bei geringem Gewicht Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz Verchromte Zylinderkerne Spezialstahlbügel mit NANO-Protect-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz Präzisionszylinder Doppelte Bügelverriegelung Tulpenförmiger Schlüsselkopf Inklusive 2 Schlüssel Gleichschließend auf Anfrage
Weitere Informationen:
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Oberfläche Bügel:
NANO PROTECT™-Beschichtung
Ergänzung:
ohne Schließzwang
Lichte Bügelhöhe:
63 mm
Schließelemente:
5 Stift-Paare
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Gehäusetiefe:
15
Funktion:
verschiedenschließend
Anwendung:
Türen
Hersteller:
ABUS
Material Schlüssel:
Messing
Typ:
64TI/40HB63
Schlüssel Anzahl:
2
Basis:
Zylindervorhangschloss
Abmessungen:
40 x 22 x 101
Farbe:
silber
Verriegelungsart:
doppelte Verriegelung
Schließungsart:
Stiftzylinder
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
22 mm
Bügeldurchmesser:
6 mm
Gehäusebreite:
40 mm
Gesamthöhe:
102 mm
Material Gehäuse:
Aluminium
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, Abus, Titalium-Hangschloss, 64TI, Sicherheitsprodukte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,80*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,47*
1
€ 8,95*
ab € 5,72*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,15*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,91*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.