Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 6.5mm x 69.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 6.5mm x 69.5mm
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 6.5mm x 69.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7689697
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/40HB63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 69.5mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschlösser ABUS 64TI der Serie Titalium™. Die Vorhängeschlösser Abus Titalium sind ideal sind für mittlere und hohe Diebstahlrisiken, die Vorhängeschlösser der Serie 64TI TITALIUM™ wird für eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen empfohlen. Alle Modelle in dieser Serie haben einen parazentrischen Schlüsselgang, verchromten Zylinder und durchgehärteten Stahlbügel. NANO Schäkel-Schutzbeschichtung für Sicherheit und hohe Korrosionsbeständigkeit. TITALIUM™-Qualitätsgehäuse mit Edelstahlerscheinung: für Korrosionsbeständigkeit Zylinder mit 5 Sperrstiften mit nicht herausnehmbaren Pilzstiften: widerstandsfähig gegen Aufbrechversuche Durchgehärteter Bügel aus Stahllegierung: widersteht Säge-Attacken Rostfreie interne Bauteile und verchromter Zylinder: dauerhafte Sicherheit Großer tulpenförmiger Tulpenkopf: praktische Sicherheit
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Bügellänge:
69.5mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, 7689697, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 64TI40HB63, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,91*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,91*
1
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,80*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,72*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,15*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,91*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.