| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865479 Herst.-Nr.: 27295 EAN/GTIN: 4003318272950 |
| |
|
| | |
| VIELSEITIGE SICHERUNGSMÖGLICHKEITEN Für die individuelle Absicherung von verschiedensten Gegenständen bieten sich Vorhängeschlösser in Kombination mit Kabeln und Ketten an. Hochsichere Ketten mit gehärteten Ösen eignen sich nicht nur zur Sicherung eines Zweirades. Leitern, Mülltonnen oder andere Gegenstände im Außenbereich des Unternehmens können so gesichert werden. Auch in öffentlichen Bereichen - von den Stühlen vor Cafè;s bis zur Maschine auf der Baustelle - bieten Kabel und Ketten vielseitige Sicherungsmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 110 | Farbe: | schwarz | Stärke: | 8 | Gewicht: | 1725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, fahrradschloss abus kettenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, Kette, 8KS110, black |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,66* | € 38,15* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,65* | € 39,40* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,54* | € 41,88* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 37,98* | € 52,48* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|