Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vierkant-Stahlkette, Stahl, verzinkt, Länge 110cm, Stärke 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13168
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     27295-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
ABUS Vierkant-Stahlkette, Stahl, verzinkt, Länge 110cm, Stärke 8mm

ABUS Vierkant-Stahlkette, Vierkant-Form, mit flexiblen Textilschlauch zum Schutz derKette und gesicherter Gegenstände, Material: gehärteter, verzinkter Stahl, korrisionsgeschützt, Länge: 110 cm, Stärke: 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, fahrradschloss abus kettenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, Absperrketten, Begrenzungen, Absperrungen, Stahlkette
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,66*
€ 38,15*
1
€ 4,80*
ab € 29,65*
€ 39,40*
1
€ 8,95*
ab € 30,54*
€ 41,88*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 37,98*
€ 52,48*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 55,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,33*
Zubehör
Burg-Wächter
116 50
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.