| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184701 Herst.-Nr.: 8KS/110 Black EAN/GTIN: 4003318272950 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 8mm Länge = 1100mm Material = Gehärteter Stahl
Die ABUS-Sicherheitsketten von ABUS sind ideal zum Sichern von hochwertigen Gegenständen, die nicht mit einem gemeinsamen Schloss gesichert werden können. Sie sind entweder in vorgeschnittenen Längen (2, 6 oder 10 Fuß) oder in jeder kundenspezifischen Länge, die zu Fuß zugeschnitten wird, erhältlich, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.Sicherheitskette aus speziellem gehärtetem Stahl Top Sicherheit gegen alle Arten von aggressiven Angriffen Stoffhülse verhindert Lackarbeiten und Chrom vor Beschädigung Ketten in Fässern: Kundenspezifische Längen erhältlich Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8mm | Länge: | 1100mm | Material: | Gehärteter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, fahrradschloss abus kettenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, 2184701, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Sicherungskabel und-Ketten, ABUS, 8KS110Black, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,66* | € 38,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,65* | € 39,40* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,54* | € 41,88* | | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 37,98* | € 52,48* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|