| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132048 Herst.-Nr.: 27295 EAN/GTIN: 4003318272950 |
| |
|
| | |
| - gehärtete Stahlkette - mit einem längeren Kettenendglied für einfachen Einschluss mit Vorhangschloss - Kantenschutz durch hochwertige Textilummantelung - Länge 110 cm - Kettenstärke 8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 110 cm | Kettenstärke: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, fahrradschloss abus kettenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, Befestigung, Fahrradkette, Fahrradsicherung, Kette, Motorradkette, Motorradsicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,66* | € 38,15* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,65* | € 39,40* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,54* | € 41,88* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 37,98* | € 52,48* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|