Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,3, galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-10397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10397
EAN/GTIN:
     4026418000278
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraubösen Typ 1 mit Holzschrauben-Gewinde 20x8 Stahl, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubhaken
Typ:
Ringöse
Gewindelänge:
14
Abmessung:
20x8
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
3,3 mm
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
3,3
l:
20
b:
8
c:
12
Kopfform:
Ösenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Durchmesser Ringöse:
8
Antrieb:
ohne
Drahtdurchmesser:
3
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
8 mm
Stiftlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 3mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, schra-3,3-20-Stahl-galv. verzinkt farblos
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0454*
€ 0,0758*
6 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0487*
€ 0,0801*
1 Tag
500
100
€ 8,50*
ab € 0,056*
€ 0,0921*
32 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0654*
€ 0,1004*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 1,7665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7665*
€ 2,10214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.