Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418000278, Handelsware Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000278
EAN/GTIN:
     4026418000278
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418000278, Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 8 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
A:
20 mm
B:
8 mm
C:
14 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
100
€ 4,95*
ab € 0,0485*
€ 0,0795*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,0561*
€ 0,0907*
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,0657*
€ 0,1003*
8 Tage
500
100
€ 6,99*
ab € 0,0635*
€ 0,1007*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0676*
€ 0,1019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.