Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 8
Artikel-Nr.:
     214G-4026418000278
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     001.01.02008.1020
EAN/GTIN:
     4026418000278
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraube, Art. 1, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
3,0 mm
A:
20 mm
B:
8 mm
C:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 3mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, verzinkt, Ringösen, Holzgewinde, mit, Lohmann, Ringschrauben, Art.1, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,0485*
€ 0,0795*
9 Tage
500
100
€ 6,99*
ab € 0,0631*
€ 0,0902*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,0561*
€ 0,0907*
Lager 214
100
100
€ 4,30*
ab € 0,0657*
€ 0,1003*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0676*
€ 0,1019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.