Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972274 Herst.-Nr.: 6852-5 EAN/GTIN: 7314150125463 |
| |
|
| | |
| - Längenunabhängig: keine Werteverschiebung oder Beeinflussung der Genauigkeit durch die Handposition
- Leicht ablesbare Skala in Nm
- Für Rechts- und Linksanzug verwendbar, da Bits beidseitig eingesetzt werden können
- Auslösegenauigkeit: ± 6 %
- Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
- 1/4" Bithalter (Sechskant) für alle Standard-Bits gemäß ISO 1173 geeignet
- Ideal für Arbeiten in engsten Räumen
- Lieferung in einer Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage und Stauraum für Bits und weiteres Zubehör
- Inklusive Konformitätserklärung
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in Großbritannien
Weitere Informationen: | | Min. Drehmomentbereich: | 1 | Messprinzip für Drehmoment: | Pappe | Länge Drehmomentschlüssel: | 170 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße in Zoll: | 1/4 | anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Drehmomentbereich: | 1-5 Nm | Skala: | 0.1 Nm | Drehmoment (max.): | 5 | Messbereich N·m: | 1-5 | Messbereich (max.): | 5 | Anzeige: | Polymer Optical Fiber LWL | Hauptskaleneinheit in: | BNC | Vierkant: | 1/4" 1/4" in | Hauptskalenteilung: | 0,1 | Daten protokollierbar: | Nein | Drehmoment: | 1-5 Nm | Gewicht Drehmomentschlüssel: | 120 | Länge: | 170 mm | Gewicht: | 120 g | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel | Mit Prüfzertifikat gemäß ISO 6789: | Ja | Genauigkeit nach ISO 6789 +/-: | 3 | Max. Drehmomentbereich: | 5 | Hersteller: | Bahco | Antriebsform: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, 1/4 drehmomentschlüssel bahco, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Bahco, Verstellbarer, Mini-Drehmomentschlüssel, mit, festem, Schraubendreherbit |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 239,97* | € 286,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,12* | € 286,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,06* | € 288,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,91* | € 296,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,48* | € 333,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 239,97* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|