| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p953246 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201127077 |
| |
|
| | |
| Asatex Kittel CoverStar® CKI
Ausführung: - begrenzt spritzdicht
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- antistatisch
- fünf Druckknöpfe am Kragen
- zwei Taschen
PSA Kategorie: Kat. III Chemikalienschutz: Typ PB 6 (B)
Normen: - EN 13034:2005
- EN 14126:2003
- EN 1149-5:2008
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Asatex | Größe: | L | Farbe: | weiß | Material: | 100% Polypropylen | Form: | langarm | Ausführung: | Mantel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, asatex einwegmantel, besucherkittel, besucherkittel l, Kittel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,36* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,50* | € 3,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,41* | € 3,78* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,28* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|