| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378686 Herst.-Nr.: CKI/L EAN/GTIN: 4029201127077 |
| | |
|
| | |
| EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · CoverStar®-Material · antistatisch · Kragen · 5 Druckknöpfe · 2 Taschen · Gummizug an Armabschlüssen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | L | Marke: | COVERSTAR | Material: | CoverStar®-Material | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, asatex einwegmantel, besucherkittel, besucherkittel l, Herrenkittel, Herren-Kittel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,41* | € 3,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 3,78* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,74* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|