Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Aufzug im Brandfall nicht benutzen P020 Verbotsschild
>
Artikel
SafetyMarking Verbotsschild 100 mm "Aufzug im Brandfall nicht benutzen",FolHI150
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p945986
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4044589372505
EAN/GTIN:
4044589372505
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
Verbotsschild „Aufzug im Brandfall nicht benutzen” • ASR A1.3 P020 • DIN EN ISO 7010 P020
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Maße:
Ø 100 mm
Durchmesser:
100
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Zeichen & Schilder
>
Hinweiszeichen selbstklebend, Gebotsschilder
Weitere Suchbegriffe:
aufzug im brandfall nicht benutzen
,
SafetyMarking
,
Verbotsschild
,
100
,
mm
,
"Aufzug
,
im
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,91*
Lager 6C8MS
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,93*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 8,34*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 8,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 11,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Aufzug bei Brand nicht benutzen, Durchm.: 10 cm
Wolk
39.4566
ab € 0,92*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Aufzug bei Brand nicht benutzen, Durchm.: 20 cm
Wolk
39.4585
ab € 2,41*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Aufzug bei Brand nicht benutzen, Durchm.: 5,0 cm
Wolk
39.4547
ab € 0,60*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen , 500 Stk/Rolle Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P027 ASR 1.3 P027
Wolk
31.A6149
ab € 31,95*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Wolk
21.A6150
ab € 1,64*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Wolk
21.A6155
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen