Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen langnachl., Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen langnachl., Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P023
Verbotsschild - Verbotszeichen langnachl., Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P023
Verbotsschild - Verbotszeichen langnachl., Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P023
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A6150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A6150
EAN/GTIN:
     4044589372505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
Verbotsschild - langnachleuchtend Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P023
Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P020
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rund
Symbol:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufzug im brandfall nicht benutzen p020 verbotsschild, Verbotsschild, langnachl., Folie, 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P020, ASR A1.3 P023, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4566
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4585
ab € 2,40*
Ähnlich
Wolk
39.4547
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.A6149
ab € 31,93*
Ähnlich
Wolk
21.A6150
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.A6155
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.