Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A6150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6150
EAN/GTIN:
     4044589369192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020
Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P020
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufzug im brandfall nicht benutzen p020 verbotsschild, Verbotsschild, Folie Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P020, ASR A1.3 P020, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4566
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4585
ab € 2,40*
Ähnlich
Wolk
39.4547
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.A6149
ab € 31,93*
Ähnlich
Wolk
21.A6155
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
38.A6150
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.