Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen , 500 Stk/Rolle Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P027 ASR 1.3 P027


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen , 500 Stk/Rolle Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P027 ASR 1.3 P027
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen , 500 Stk/Rolle Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P027 ASR 1.3 P027
Verbotsschild - Verbotszeichen Aufzug im Brandfall nicht benutzen , 500 Stk/Rolle Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P027 ASR 1.3 P027
Artikel-Nr.:
     C158H-310.A6149
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A6149
EAN/GTIN:
     4044589407405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
aufzug im brandfall nicht benutzen
Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN EN ISO 7010 P027 ASR 1.3 P027
Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P027
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P027 - Personenbeförderung verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 P027, ASR 1.3 P027, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,13*
€ 59,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,66*
€ 56,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4566
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4585
ab € 2,40*
Ähnlich
Wolk
39.4547
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.A6150
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.A6155
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
38.A6150
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.