Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944906 Herst.-Nr.: 7100015991 EAN/GTIN: 4046719833580 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzanzug 4530+
Ausführung:- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten
- Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten
Weitere Informationen: | | Form: | lang | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | 3M | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Material: | SMS | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, einmalanzug, Schutzanzug, »4532+«,, »4532, weiß, Schutzkleidung, +«, |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,32* | € 7,66* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,75* | € 7,88* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 6,73* | € 8,11* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,53* | € 9,98* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,94* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|