Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 Gr. L weiß/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p944098
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034762
EAN/GTIN:
     4046719401109
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6

Ausführung:
  • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6 
  • Wasserdampfdurchlässig 
  • 3-lagige Kapuze 
  • Elastische Einsätze an der Hüfte 
  • Gestrickte Bündchen 
  • Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Material: 
SMS 
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
3M
Größe:
L
Material:
SMS
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 5,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 6,78*
1
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,07*
1
€ 8,95*
ab € 4,88*
€ 7,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.