| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888879 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450208005225 |
| |
|
| | |
| - Obermaterial 100% Polyethylen (HDPE Tyvek®), antistatisch ausgerüstet - Farbe: weiß - Größe: Einheitsgröße - Material ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel - antistatisch gem. EN 1149-5 - hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit - hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern - Überziehschuhe sind fusselarm, von beiden Seiten antistatisch ausgerüstet und frei von Silikonen - Länge 40 cm - Gummizug am Knöchel Paar Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | weiß | Größe: | Einheitsgröße | Art: | Einwegüberschuh | Hersteller: | Du Pont | Ausführung: | Schuhzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegüberschuh, Reinraumüberschuhe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, esd überschuhe tyvek, esd überschuhe, einmalüberschuhe weiß, Schuh, Schuhe, Überziehschuh |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,43* | € 0,53* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,41* | € 0,54* | | | | | 1 Tag | | | 400 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,446* | € 0,546* | | | | | 1 Tag | | | 400 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4477* | € 0,548* | | | | Lager 5417 | | | | 400 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,67* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|