Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Softshelljacke AJAX Gr. 2XL grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375955_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375955_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     5417B-p888304
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20042-4
EAN/GTIN:
     4025888246568
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke
- Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h
- Wassersäule: 5.000 mm
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: grau/schwarz
- Größen: S-XXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte
- hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- Reflexpaspeln vorne und hinten
- herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- verstellbare und abnehmbare Kapuze
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Innentasche im Futter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
2XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Elysee, AJAX, Gr., 2XL, grau/schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,35*
€ 48,56*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 37,38*
€ 48,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 39,54*
€ 49,46*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 51,03*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 57,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20042-3
€ 49,84*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20042-2
€ 47,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20042-1
€ 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.